Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec NETYS PR Mini Tower NPR-2000-MT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1400 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socomec NETYS PR Mini Tower NPR-2000-MT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1400 W 6 AC-Ausgänge
Socomec NETYS PR Mini Tower NPR-2000-MT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1400 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18674680
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     NPR-2000-MT
EAN/GTIN:
     8027122515269
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
13200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.7 min
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Sicherheit
IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Zertifizierung
IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 CE, RCM (E2376)
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1400 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
207 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
253 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,7
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups 2000va, ups, socomec ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,06*
€ 704,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,16*
€ 693,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.