Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-XEM-12Sv2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-XEM-12Sv2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Allied Telesis AT-XEM-12Sv2 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18655377
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XEM-12SV2
EAN/GTIN:
     767035196428
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Zertifikate
Zertifizierung
UL, cUL, TUV RoHS
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Kompatibilität
Allied Telesis SwitchBlade x908 / x900
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
109 x 253 x 45 mm
Gewicht
820 g
Paketgewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
12
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.185,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,82*
€ 2.601,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.171,21*
€ 2.583,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,82*
€ 2.527,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,92*
€ 2.496,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,17*
€ 2.486,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.