Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-RSMA-N-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-RSMA-N-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz
ALLNET ANT-CAB-RSMA-N-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652125
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-N-500
EAN/GTIN:
     k.A.
ANT-CAB-RSMA-N-500, R-SMA Stecker <-> N-Type Stecker

- Länge: 500 cm
- Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 3,8 dB
- Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 6,0 dB
- Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm
- Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm
- Außenleiter: Aluminium Folie
- Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung
- Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei
- Farbe: schwarz

- Biegeradius (ohne Zugbelastung):
- Installation, einmalig - 15mm
- mehrfach - 75mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
R-SMA
Anschluss 2
N-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.