Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-NM-NM-150 Koaxialkabel 1,5 m N-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-NM-NM-150 Koaxialkabel 1,5 m N-Typ Schwarz
ALLNET ANT-CAB-NM-NM-150 Koaxialkabel 1,5 m N-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652119
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-NM-NM-150
EAN/GTIN:
     k.A.
ANT-CAB-NM-NM-150, N-Type Stecker <-> N-Type Stecker

- Länge: 150 cm
- Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 1,15 dB
- Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 1,80 dB
- Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm
- Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm
- Außenleiter: Aluminium Folie
- Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung
- Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei
- Farbe: schwarz

- Biegeradius (ohne Zugbelastung):
- Installation, einmalig - 15mm
- mehrfach - 75mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
N-Typ
Anschluss 2
N-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.