Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-CAB-NM-NM2-RG8 Koaxialkabel 2 m N-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-CAB-NM-NM2-RG8 Koaxialkabel 2 m N-Typ Schwarz
ALLNET ALL-CAB-NM-NM2-RG8 Koaxialkabel 2 m N-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18651767
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAB-NM-NM2-RG8
EAN/GTIN:
     k.A.
N-Type Stecker / N-Type Stecker,
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
N-Typ
Anschluss 2
N-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.