Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1862696
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-H10GB-CU1M=
EAN/GTIN:
     882658210723
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227.076 mm
Verpackungstiefe
287.274 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
272.11 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
SFP-H10GB-CU3M=
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.