Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07.2906.6030 2 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07.2906.6030 2 l Edelstahl
WMF 07.2906.6030 2 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18581936
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     729066030
EAN/GTIN:
     k.A.
Durch einen Gemüsedämpfer wird das Gemüse schnell, einfach und mit dem wenigsten Fettgehalt zubereitet. Im Gegensatz zum Kochen, hilft dämpfen auch dabei die wichtigen Nährstoffe beizubehalten.

Die Töpfe mit mattierter Oberfläche begeistern alle, die gern gut kochen. Denn mit Gourmet Plus zaubern Sie Gerichte auf den Tisch wie die Profis. Diese Serie macht alles mit: Sie ist stabil, unverwüstlich und steht gewichtig fest auf jedem Herd. Alle Teile sind aus Cromargan® gefertigt, beständig gegen Speisesäuren, geruchs- und geschmacksneutral. Die stabilen Griffe liegen gut in der Hand und sind innen hohl, damit sie beim Kochen nicht heiß werden. Der schwere Aufliegedeckel verschließt sicher den Topf, lässt sich bei Bedarf aber auch schnell zur Seite schieben. Durch seine Öffnungen zieht der Dampf kontrolliert ab, Spritzwasser gibt’s nicht mehr. Dank einer Innenskalierung lassen sich Flüssigkeiten passgenau in jeden Topf einfüllen – und über einen breiten Schüttrand auch tropffrei wieder ausgießen. Der TransTherm® Allherdboden nimmt die Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig und speichert sie lange in seinem Inneren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.