|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-1813144 Herst.-Nr.: 00046020 EAN/GTIN: 5053866275476 |
|
|
|  |  |
 | - Dynamisches Mikrofon DM 20 - für den Hobby- und Freizeitgebrauch - Kugelcharakteristik - 3,5-mm-Klinkenstecker Mono und Adapter 6,3 mm - Impedanz: 600 Ohm - Empfindlichkeit: -73 ± 3 dB - Frequenzbereich: 90 - 10.000 Hz - Kabel: 2,5 m mit 3,5-mm-Klinkenstecker mono und Adapter 6,3 mm
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | 3.5/6.3mm | Leistungen | Kabellänge | 2.5 m | Mikrofon | Mikrofon-Empfindlichkeit | -73 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 90 - 10000 Hz |  | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 600 Ohm |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |