Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gold
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18025954
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6165E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Gold
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,6831*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,96831* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,3131*
€ 17,03259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,9231*
€ 16,56849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,2331*
€ 15,74739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,7631*
€ 15,18809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,4731*
€ 14,84299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,6831*
€ 11,52289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.