Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18025943
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6129E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Pink
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7739*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57739* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8439*
€ 10,52424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,5239*
€ 10,14344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,9239*
€ 9,42944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,6739*
€ 9,13194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,4939*
€ 8,91774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7739*
€ 6,87094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.