Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18025935
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6112E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.