Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 1m SFP+ Glasfaserkabel SFP+ Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 1m SFP+ Glasfaserkabel SFP+ Schwarz, Silber
Extreme networks 1m SFP+ Glasfaserkabel SFP+ Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17898326
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     644728103041
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 1m
sfp+ kabel
extreme networks sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.