Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Manual M128NWX" Rollo Leinwand 275,3cm x 172,2cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17846272
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M128NWX
EAN/GTIN:
     6944904408996
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Elite Screens Manual Serie handelt es sich um eine Rollo Leinwand für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten (1:1, 4:3, 16:9, 16:10) erhältlich. Ein Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein- und auszufahren. Alle Rollo Leinwände der „Manual Series“ sind auf der Rückseite schwarz eingefärbt und mit einer schwarzen Maskierung versehen.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Achtkant Metallgehäuse
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Optional Wandabstandshalter in 15 & 30 cm

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
128 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1722 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2753 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
325 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2917 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
13100 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
114 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.