Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NAC3MPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NAC3MPB
Neutrik NTR-NAC3MPB
Neutrik NTR-NAC3MPB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17821524
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MPB
EAN/GTIN:
     5410329358365
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
NEUTRIK 3 poliger Chassisstecker, luftdicht, B-Typ für 'power-out', grau. Air tight chassis connector, B-type for power-out, flat tab terminals

The PowerCon® is a locking 3 conductor equipment AC connector with contacts for line, neutral and pre-mating ground contact. It replaces appliance couplers wherever a very rugged solution in combination with a locking device is needed in order to guarantee a save power connection.

Attention: The PowerCon® is a connector without breaking capacity, i.e. the PowerCon® should not be connected or disconnected under load or live!

Features & Benefits

• Lockable 3-pole equipment (AC) connector with contacts for line, neutral and pre-mating safety ground.
• High current capacity, rated at 20A / 250V ac.
• Fast and easy locking system
• Extremely robust and reliable
• Excellent cable retention
• UL, C-UL recognized components
• VDE and SEV approved
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 10,07*
Zubehör
Neutrik
SCD-W
ab € 0,79*
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,45*
Zubehör
Neutrik
SCDX
ab € 1,13*
Zubehör
Neutrik
SCL
ab € 1,86*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-02
ab € 1,30*
Zubehör
Neutrik
MFD
ab € 0,34*
Zubehör
Neutrik
NDL
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.