Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENCR2P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENCR2P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Energizer ENCR2P1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17813622
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     ENCR2P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.