Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-103023 Herst.-Nr.: LC-35U3-BECRUX EAN/GTIN: 4260070123429 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges externes Gehäuse für 8,89cm/3,5“-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
- USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 - Für eine 3,5"-SATA-Festplatte - Unterstützt SATA I/II/III bis zu 6 Gb/s - UASP-Unterstützung - S.M.A.R.T Passthrough-Unterstützung - Plug‘n‘Play - Kompletter Aluminiumkörper Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 32 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 717 g | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7 Mac 8.6 Linux 2.4 + | Energie | Externes Netzteil | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 " | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | Leistungen | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 3,5" sata festplattengehäuse, usb festplatte, usb festplatte 3,5 zoll, Komponent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,95* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,08* | € 20,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,64* | € 21,66* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,88* | € 21,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,91* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|