Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2016 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer CR2016 Einwegbatterie Lithium
Energizer CR2016 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     1375-190212000
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     248340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Metallisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
10.7 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,18*
2 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,505*
€ 1,58*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 2,14*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,17*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248340
ab € 0,88*
Ähnlich
Energizer
E301319201
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E301319401
ab € 0,505*
Ähnlich
Energizer
7638900423006
ab € 0,725*
Ähnlich
RS Pro
8660669
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.