Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBXFAN12 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBXFAN12 Rack-Kühlgerät
Allied Telesis AT-SBXFAN12 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17346700
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBXFAN12
EAN/GTIN:
     767035195872
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Kompatibilität
Allied Telesis SBx8112
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,59*
€ 874,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,49*
€ 868,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,57*
€ 842,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,75*
€ 821,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,57*
€ 780,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.