Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBx81GP24 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBx81GP24 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Allied Telesis AT-SBx81GP24 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17346694
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81GP24
EAN/GTIN:
     767035195902
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zertifikate
Zertifizierung
EN55024, EN61000-3 UL, cUL, TUV RoHS
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Serviceklassen
3
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH-2
Leistungen
Buffer-Größe pro Port
1.5 MB
Wartezeiten pro Port
8
Kompatibilität
Allied Telesis SwitchBlade x8100
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
207 x 313 x 41 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34.4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.824,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.824,38*
€ 3.361,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,45*
€ 3.339,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.752,36*
€ 3.275,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.725,14*
€ 3.242,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.