Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2450 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell 2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2450 Lithium
Duracell 2450 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2450 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16666418
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.