Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BP-71GP50 Fotopapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BP-71GP50 Fotopapier Weiß
Brother BP-71GP50 Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1652736
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP71GP50
EAN/GTIN:
     4977766658430
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Perfekt abgestimmt auf Ihren Brother Tintenstrahldrucker liefert das Original Brother BP71GP50 Fotopapier A6 jederzeit perfekte und gestochen scharfe Ausdrucke in leuchtenden Farben. In Kombination mit Original Brother Tintenpatronen garantiert Ihnen dieses hochwertige Papier zudem 100 Jahre Lichtechtheit. Damit ist es ideal zum Drucken von Fotos und Bildern geeignet.

Mit dem Original Brother BP71GP50 Fotopapier A6 müssen Sie sich keine Sorgen um verschmierte Fotodrucke oder andere Druckprobleme machen, sondern können sich stets auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verlassen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
102 x 152 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Merkmale
Mediengewicht
260 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
265 µm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0972* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
BP71GA4
ab € 6,77*
Sonstiges
Brother
BP71GP20
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.