Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010206357 Herst.-Nr.: 10027AC1 EAN/GTIN: 4891199003783 |
| |
|
| | |
| - Hochvoltbatterie
- Referenz MN27
- Spannung 12
- Anzahl 1
- Durchmesser in mm 7.70
- Höhe in mm 28.00
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 0,94* | € 1,48* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,03* | € 1,60* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,78* | € 1,62* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|