Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa A-CRF-RMNM-L1-600 Koaxialkabel 6 m N-Typ RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa A-CRF-RMNM-L1-600 Koaxialkabel 6 m N-Typ RP-SMA Schwarz
Moxa A-CRF-RMNM-L1-600 Koaxialkabel 6 m N-Typ RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15902876
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     A-CRF-RMNM-L1-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
N-Typ
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
N-type, RP-SMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.