Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 SH Schuko Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 SH Schuko Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH Schuko Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH Schuko Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 SH Schuko Line-Interaktiv 1,2 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15764059
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120050
EAN/GTIN:
     4260074975079
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
PowerWalker VI 1200 - Art-No 10120050 - 1200VA Line-Interactive USV - 2x IEC Ausgänge, RJ11/RJ45 - USB Anschluss zur Überwachung - Kaltstart und AVR Funktion - Eco Modus für Energieeinsparung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.2 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Effizienz
95 %
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Telefon
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
2 x Schuko, 2 x IEC C13
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.