Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2828 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2828 Drucker-Kit
CoreParts MSP2828 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719158
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2828
EAN/GTIN:
     5704327950196
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet 4250/N/TN/DTN/DTNSL, 4350/N/TN/DTN/DTNSL, 4300/N/TN/DTN/DTNSL, P4515, P4014, Enterprise 600 M602dn, Enterprise 600 M601dn, Enterprise 600 M602x, Enterprise 600 M603dn, Enterprise M4555 MFP, Enterprise 600 M603xh, Enterprise 600 M603n, Enterprise 600 M602n, Enterprise 600 M601n, M4555, P4015, P4015dn, P4015n, P4015X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3553
ab € 8,66*
Zubehör
Coreparts
MSP5813
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.