Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 6LF22-BP1 Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 6LF22-BP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion 6LF22-BP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15510408
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11000122
EAN/GTIN:
     4260033150066
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
84 x 18 x 114 mm
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.