Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell LR61 AAAA 2-BL Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duracell LR61 AAAA 2-BL Einwegbatterie Alkali
Duracell LR61 AAAA 2-BL Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15444570
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     42112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Batterie Alkali LR 61 (AAAA); 2er Blister Duracell Ersetzt folgende Batterietypen: 4061, 4A, E96
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
8.3 x 8.3 x 41.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
41.5 mm
Durchmesser
8.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 4,97*
€ 5,914
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,93*
€ 5,867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,557
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,47*
€ 5,319
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,18*
€ 4,974
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,49*
€ 4,153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.