Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 2m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 2m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 2m Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15425401
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-H10GB-CU2M=
EAN/GTIN:
     882658525575
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.