Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xeno LI 2/3AA 1650mAh 3.6V Einwegbatterie 2/3AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xeno LI 2/3AA 1650mAh 3.6V Einwegbatterie 2/3AA Lithium
Xeno LI 2/3AA 1650mAh 3.6V Einwegbatterie 2/3AA Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15413454
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23578
EAN/GTIN:
     4040849235788
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Thionylchlorid-Batterie Xeno XL-055 F - 2/3AA (ER14335) - 3,6V 1650mA - max. Dauerstrom: 60mA - max. Puls Strom: 150mA - Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C Xeno Bezeichnung: XL-055F
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 33.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
2/3AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1650 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
11.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.