Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1804 Herst.-Nr.: 46708 EAN/GTIN: 4040849467080 |
| |
|
| | |
| CR 1/2 AA Lithium Batterie Varta (6127) (BR1/2AA, CR14250SE) Ersetzt folgende Batterietypen: CR1/2AA, CR14250, 6127, ECR1/2AA, BR1/2AA, BR14250 Sanyo Lazer Lithium CR14250SE Einsatzbereich: Taucherlampen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Abmessungen (BxTxH) | 14.5 x 14.5 x 24.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 75 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 75 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 950 mAh | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 24.9 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 11.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | 30 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,03* | € 3,37* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,25* | € 5,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 9,90* | ab € 8,13* | € 11,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,73* | € 16,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,67* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete | Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 101,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|