Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67788 Herst.-Nr.: 48025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V399/SR57) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung W = High-Drain diese Batterie verfügt über hohe Entladeströme Speziell für digitale Armbanduhren Das W-Sortiment eignet sich perfekt für Armbanduhren mit zusätzlichen Funktionen oder Eigenschaften. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Abmessungen (BxTxH) | 9.5 x 9.5 x 2.7 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | SR57 | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 42 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2.7 mm | | Durchmesser | 9.5 mm | | Gewicht | 0.75 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,50* | € 2,29* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,61* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|