Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931949588 Herst.-Nr.: 49588 EAN/GTIN: 4040849495885 |
| |
|
| | |
| Hörgeräte-Zellen - Varta/Rayovac Extra Advanced Knopfzelle Zink-Luft - V10 Gewicht 6er Blister inkl. Verpackung: 4g Fabrikat: Varta/Rayovac (Extra Advanced) Varta Type: HA10 Int. Baugröße: PR70 Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Abmessungen (BxTxH) | 5.8 x 5.8 x 3.5 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 105 mAh | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.5 mm | | Durchmesser | 5.8 mm | | Gewicht | 0.31 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 4 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,81* | € 4,52* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,82* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,30167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|