Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p KK 5 K Drahtverbinder 3.5mm (F) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
e+p KK 5 K Drahtverbinder 3.5mm (F) Schwarz
e+p KK 5 K Drahtverbinder 3.5mm (F) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14921499
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     KK 5 K
EAN/GTIN:
     4005298002220
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
  • mit Kabelknickschutz - Inhalt SB-Verpackung: 2 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
3.5mm (F)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,375*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,6875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.