Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

e+p CC 42/1 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 42/1 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e
e+p CC 42/1 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14851770
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CC 42/1 GRAU
EAN/GTIN:
     4005298043346
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 grau
kat5
„1:1 Verbindung“
, folien- und geflechtgeschirmtes Kabel (S-FTP),
- mit paarig verseilten Adern, vergossenen Hauben mit Knickschutz
- Farbe: grau
RJ45-Stecker + RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.