Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NYS204


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NYS204
Neutrik NTR-NYS204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14123569
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NYS204
EAN/GTIN:
     7613187010293
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
12.5 mm
Merkmale
Stecker
1/4"
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
ABS Synthetik, Messing, Nickel, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
IEC 68-2-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.