Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenbuchse
>
Artikel
Neutrik NTR-NYS229
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-14123562
Hersteller:
Neutrik
Herst.-Nr.:
NYS229
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Zertifizierung
IEC 68-2-20
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,66*
Preis gilt ab 15 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,66*
€ 4,355
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,236
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,31*
€ 3,939
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,09*
€ 3,677
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,71*
€ 3,225
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.