Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Canvas Satin, 60 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Canvas Satin, 60 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²
Epson Premium Canvas Satin, 60 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1372890
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045065
EAN/GTIN:
     8715946398549
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Premium Canvas Satin stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, setzt diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand ein dichtes 2-1Gewebe ein, ideal für fotografische und Kunstreproduktionen. Es bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, ohne durchzuhängen gedehnt zu werden, und weist eine feine Struktur für wahrhaft künstlerisches Aussehen und Griffigkeit auf.Zusammen mit wunderbarer Farbreproduktion erstellt Premium Satin Leinwand eine hochglänzende Oberfläche und ist sofort trocknend und wasserfest für alle Anwendungen, die die höchste Bildqualität und ein äußerst langes Displayleben erfordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste zertifizierter Papiere ist hier zu finden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
1575 mm
Paketgewicht
8020 g
Verpackungshöhe
124 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
12.2 m
Rollenbreite
1524 mm
Größe (Imperial)
60 "
Druckmediengewicht
350 g/m²
Oberflächentyp
Satin
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.