Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek PMXL ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek PMXL ITX
Marmitek PMXL ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13062045
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08903
EAN/GTIN:
     8717185629033
Einen extra IR-Sender für das Powermid XL-Set verwenden Sie zum Beispiel, wenn die zu bedienenden Geräte in zwei verschiedenen Räumen stehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
200 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
9 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.