Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
RZB TX-Move Schienenlichtschranke LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130556084
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742302.002
EAN/GTIN:
     4068754030922
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
5 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1450 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
62 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
270 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.