Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VL2MF-KARO-L-7DASW830F0350 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VL2MF-KARO-L-7DASW830F0350 Schienenlichtschranke LED
RIDI VL2MF-KARO-L-7DASW830F0350 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130436545
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331896SW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1480 g
Lampen
Anzahl an Lampen
16 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3270 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 353,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.