Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VL2MF-KARO-S-7DAWS830F0200 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VL2MF-KARO-S-7DAWS830F0200 Schienenlichtschranke LED
RIDI VL2MF-KARO-S-7DAWS830F0200 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130425994
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331893//696
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1125 g
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
27 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2060 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,98*
€ 367,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.