Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VL2MF-CIRQUA-L1-5NDSW830SF0350 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VL2MF-CIRQUA-L1-5NDSW830SF0350 Schienenlichtschranke LED
RIDI VL2MF-CIRQUA-L1-5NDSW830SF0350 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130425727
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321969SW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1095 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
3650 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.