Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VL2MF-KARO-L-7DAWS830M0400 Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI VL2MF-KARO-L-7DAWS830M0400 Schienenlichtschranke LED
RIDI VL2MF-KARO-L-7DAWS830M0400 Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-130424967
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331895//696
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1480 g
Lampen
Anzahl an Lampen
16 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 354,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.