Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Paper, 64 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Matte Paper, 64 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Epson Enhanced Matte Paper, 64 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277966
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042135
EAN/GTIN:
     0103438642146
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Für Fotografen, die eine flache matte Oberfläche benötigen, ist Epson Enhanced Matte Paper die ideale Wahl. Dieses hellweiße Papier ist perfekt für Bilder, die keine Satinierung benötigen. Es produziert stark gesättigte Bilder, während Glanzlichter und Schattierungen im Detail wunderbar beibehalten werden. Hauptsächlich für den Einsatz mit Epson UltraChrome und DuraBrite Tinten konstruiert, kann dieses vielseitige Papier auch mit Farbstofftinten benutzt werden. Ob Hobbyfotograf, Profi oder Digitalkünstler, sie alle werden Epson Enhanced Matte Paper als eine bemerkenswerte Medienlösung für ihre Projekte empfinden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1626 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
189 g/m²
Papierhelligkeit
1
Undurchsichtigkeit
0.96 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1610 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
15200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.