Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-123224898
Hersteller:
     Ledger
Herst.-Nr.:
     254443
EAN/GTIN:
     3760027784785
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Erschließen Sie sich die Welt der Krypto-Möglichkeiten mit dem Ledger Nano X. Sichern und vermehren Sie Ihre Kryptowährung und verwalten Sie Ihre NFTs unterwegs mit unserer Bluetooth®-fähigen Hardware-Geldbörse.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
USB-Stick Hardware-Geldbörse
Produktfarbe
Gold
Einfach zu bedienen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Leistungen
Beste Verwendung
Bitcoin, Ethereum, NFT
Smartphone-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth + USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: brieftasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.