Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP181.006 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP181.006 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP181.006 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP181.006 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP181.006 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122922917
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP181.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
375 mm
Innenmaße (B x T x H)
375 x 365 x 250 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
585 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 840 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP181.101
€ 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.