Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORNADO Frameless 65 inch 4K Web OS Smart TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORNADO Frameless 65 inch 4K Web OS Smart TV
TORNADO Frameless 65 inch 4K Web OS Smart TV
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122810270
Hersteller:
     TORNADO
Herst.-Nr.:
     65US4301X
EAN/GTIN:
     6221127468144
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Tornado 65US4301X ist mehr als nur ein Fernseher – er ist ein Statement in Puncto Preis Leistung. Dieser rahmenlose 65-Zoll-4K-Web-OS-Smart-TV setzt neue Maßstäbe in puncto Bild- und Tonqualität. HDR10 und Dolby Digital Plus (DD+) garantieren ein faszinierendes Seherlebnis, während der Tripple Tuner mit HD-DVB-T2/C/S2(HEVC) und C+ für eine erstklassige Signalverarbeitung sorgt. Die Lautsprecher mit 2x10 Watt und die digitale Rauschunterdrückung bieten kristallklaren Klang. Bleiben Sie vernetzt und genießen Sie unzählige Inhalte dank Apple Store, 3 HDMI-, 2 USB-Anschlüssen und ARC. Die Bluetooth-Fernbedienung macht die Bedienung zum Kinderspiel. Dieses Gerät ist High-End Technologie für Ihr Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, ROHS, CB
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L, UHF, VHF
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Unterstützte TV bands
CATV
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HD+ RePlay, Joyn, Netflix, RTL XL, Rakuten TV, Twitch, YouTube, ZATTOO
Musik-Apps
Amazon Music, Apple Music, Spotify
Lifestyle-Apps
TikTok
Technische Details
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS)
895 g
Dynamisches Kontrastverhältnis (DCR)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
1446 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
305 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
892 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
15100 g
Breite (ohne Standfuß)
1446 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
832 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
15100 g
Verpackungsdaten
Gewicht der Kartonverpackung
4750 g
Folienverpackungsgewicht
140 g
User manual weight
40 g
Verpackungsbreite
1576 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
1017 mm
Paketgewicht
21320 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Ursprungsland
Ägypten, Polen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Management-Funktionen
Menüsprachen
Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287300
Container load
196
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Videoformate
HEVC/H.265, MPEG4
Kindersicherung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
DLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 468,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,28*
€ 541,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,35*
€ 487,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.