|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-122698074 Herst.-Nr.: 67167 EAN/GTIN: 4043619671670 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Keystone Modul mit Halterung von Delock kann verwendet werden, um HDMI Kabel zu verlängern und eignet sich zum Einbau in Gehäuse oder Schaltschränke. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 192 mm |  | Tiefe | 367 mm |  | Höhe | 355 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Bauart | Flach/Winkelförmig |  | Produktfarbe | Silber, Weiß |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Gehäusematerial | Kunststoff, Zink |  | Maximale Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |