Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus Power 9V Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus Power 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     108EL-7872281
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     81275463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
45 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 9,00*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 30,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5175*
€ 8,94583
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.