Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power C Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus Power C Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus Power C Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     9653-MN1400-B2
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     81275429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
69 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
170
2
pro Stück
€ 9,70*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 4,13*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,37*
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 15,45*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394019317
ab € 3,13*
Ähnlich
Duracell
DUR394017825
ab € 11,96*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 0,51*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 5,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,67375*
Ähnlich
Duracell
DUR394018457
ab € 1,73*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,53*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.